Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schaltnetzteil, 12V dc / 16.7A 200W 90 → 264V ac Geschlossen, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schaltnetzteil, 12V dc / 16.7A 200W 90 → 264V ac Geschlossen, Gehäusemontage
RS PRO Schaltnetzteil, 12V dc / 16.7A 200W 90 → 264V ac Geschlossen, Gehäusemontage
RS PRO Schaltnetzteil, 12V dc / 16.7A 200W 90 → 264V ac Geschlossen, Gehäusemontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1618269
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1618269
EAN/GTIN:
     5056279074865
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 12v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 16.7A
Nennleistung = 200W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 200mm
Breite = 99mm
Tiefe = 38mm
Temperatur min. = -20°C

Integriertes Schaltnetzteil von RS ProDas gekapselte Netzteil von RS Pro mit 200 W ist mit einem belüfteten Metallgehäuse und Schraubklemmen ausgestattet. Dies ermöglicht einen einfachen Zugriff und eine einfache Installation. Er arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 90 V ac bis 264 V ac und einem Nennstrom von bis zu 3 A. Er gibt eine Gleichspannung von 12 V und einen Nennstrom von 16,7 A aus Es handelt sich um ein Netzteil mit Einfachausgang. Dieses Gerät hat einen großen Betriebstemperaturbereich zwischen -20 °C und 70 °C.Eigenschaften und Vorteile• Kompakte Bauform • Langlebig • Hoher Wirkungsgrad und hohe Zuverlässigkeit • Hohe Leistungsdichte • Betriebshöhe beträgt bis zu 5000 m • UniversaleingangAnwendungen• Werkzeugmaschinenindustrie • Mobiltelefon-Ladegeräte • SicherheitssystemeZertifizierungen• CE-zertifiziert• UL-zugelassen
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
16.7A
Nennleistung:
200W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
200mm
Breite:
99mm
Tiefe:
38mm
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 1618269, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, RS PRO, PWF200L12, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.