Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schaltnetzteil, 48V dc / 1.6A 76.8W 100 → 240V ac Geschlossen, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schaltnetzteil, 48V dc / 1.6A 76.8W 100 → 240V ac Geschlossen, Gehäusemontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1618290
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1618290
EAN/GTIN:
     5056279075060
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 48V dc
Ausgangsstrom = 1.6A
Nennleistung = 76.8W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 97mm
Breite = 99mm
Tiefe = 30mm
Wirkungsgrad = 92%
Temperatur min. = -30°C

Gekapseltes Netzteil mit 76,8-W-EinfachausgangDie Serie von gekapselten 75-W-Netzteilen von RS Pro wurde eigens entwickelt, um einen hohen Wirkungsgrad, eine lange Lebensdauer sowie eine hohe Zuverlässigkeit für den Einsatz bei einer Vielzahl von Anwendungen zu bieten. Die Serie umfasst sechs Modelle mit Ausgängen von 5 V, 12 V, 15 V, 24 V, 36 V und 48 V. Jedes Modell verfügt über eine Garantie von 3 Jahren und die RoHS-, CE- und UL-Zulassung.Eigenschaften und VorteileLeistungsaufnahme bei Nulllast< 0,3 W Nennstrom 1,6 A DC-Spannung 48 V Kleine, kompakte Bauweise Kühlung durch freie Luftkonvektion Hoher Wirkungsgrad Lange Lebensdauer und höchste Zuverlässigkeit 3 Jahre Garantie Universaleingang Hält Schwingungsprüfung bis 5 G stand UL- und CE-Zulassung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
48V dc
Ausgangsstrom:
1.6A
Nennleistung:
76.8W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
97mm
Breite:
99mm
Tiefe:
30mm
Wirkungsgrad:
92%
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: 1618290, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, RS PRO, SRS7548, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.