Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WJ Furse ESP-DCD1 Überspannungsschutzeinheit Leitungsschutz 5 V DC, DIN-Schienen Montage, -40°C→+80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1618366
Hersteller:
     WJ Furse
Herst.-Nr.:
     ESP DC05 D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1618366
Passive Bauelemente
Überspannungsschutz-Komponenten
Überspannungsschutz Einheiten
Suppressor Typ = Leitungsschutz
Betriebsspannung max. = 5 V DC
Montageart = DIN-Schiene
Serie = ESP-DCD1
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

WJ Furse ÜberspannungsableiterDie Überspannungsableitereinheit WJ Furse ESP DCD1 ist eine Schutzeinrichtung, die sicherstellt, dass elektrische Geräte nicht durch einen plötzlichen Spannungsspitzen beschädigt werden. Er hat eine elektrische Nennleistung von 5 V dc und 5 kA. Es handelt sich um einen kombinierten Typ-1-, 2- und patentierten verbesserten Typ-3-Protector für den Einsatz in DC-Stromverteilungssystemen, hauptsächlich zum Schutz angeschlossener elektronischer Geräte vor transienten Überspannungen am Stromnetz, z. G. Computer-, Kommunikations- oder Steuergeräte. Für den Einsatz an Grenzen bis zu LPZ 0 zum Schutz vor Überschlag (typischerweise am Hauptverteilerkarten-Standort mit mehreren Metalldiensten) bis hin zu LPZ 3 zum Schutz empfindlicher elektronischer Geräte.Eigenschaften und Vorteile• Vollmodus-Design, das teilweise Blitzströme verarbeiten kann und einen kontinuierlichen Betrieb geschützter Geräte ermöglicht • Innovative Mehrfach-Thermal-Trenn-Technologie für sichere Trennung von fehlerhaften oder anormalen Netzteilen (ohne Kompromisse bei der Schutzleistung einzugehen) • Wiederholter Schutz in blitzintensiven Umgebungen • Sehr niedrige Durchlassspannung zwischen allen Leitersätzen (positiv zu negativ, positiv zu Erde, negativ zu Erde - Vollmodusschutz)Anwendungen• BranchenZertifizierungen• UL-94-Zulassung
Weitere Informationen:
Suppressor Typ:
Leitungsschutz
Betriebsspannung max.:
5 V DC
Montageart:
DIN-Schiene
Serie:
ESP-DCD1
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,31*
€ 352,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,56*
€ 344,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,85*
€ 319,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,61*
€ 280,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 212,04*
€ 252,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.