Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protecta verstellbar Karabiner Schrauben Arbeitspositionierung Nylon Gurt zur Arbeitspositionierung, Gew.Bel. 100kg, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Protecta verstellbar Karabiner Schrauben Arbeitspositionierung Nylon Gurt zur Arbeitspositionierung, Gew.Bel. 100kg, 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-1618379
Hersteller:
     Protecta
Herst.-Nr.:
     AL422/3
EAN/GTIN:
     3660570007563
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Erweiterte Länge = 2m
Stützentyp = Einfach
Tragebandnutzung = Arbeitspositionierung
Verstellbar = Ja
Gurtverbindung = Karabiner
Ankerverbindung = Gerüsthaken
Gewichtsbelastung = 100kg
Einziehbar = Nein
Karabinertyp = Schrauben
Länge = 128mm

Geflochtene verstellbare Protecta™-Trageschlaufe Die verstellbare Protecta-Trageschlaufe wurde entwickelt, um die Länge bis zu einer Länge von 2 Metern an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Das 10,5 mm starke Seil ermöglicht eine längere Lebensdauer in Bereichen mit hohem Verschleiß. Mit hoher Abriebfestigkeit und ausgezeichneter Lebensdauer. Die Verbindungen von zwei hochfesten geschmiedeten Stahlhaken-Karabinern, die ein schnelles Umsetzen ermöglichen. An einem Ende befindet sich ein manueller Schraubkarabinerhaken und am anderen Ende ein automatischer Karabinerhaken, der sich hervorragend zur Verbindung mit dem Gerüst eignet. Eigenschaften und Vorteile Trageschlaufe mit einstellbarer Länge Weiches und flexibles geflochtenes Seil bietet hohen Bedienkomfort Die Endstücke werden mit hochfestem Polyestergarn genäht Verstellbar bis zu 2 Meter Länge Karabinerhaken Karabinerhaken Manueller Schraubkarabinerhaken Festigkeit: 2500 daN Hochfester Schmiedestahl Öffnung 17 mm Automatischer Karabinerhaken Festigkeit: 2500 daN Hochfester Schmiedestahl Öffnung 50 mm Häufig gestellte Fragen Wann sollten Fallschutz-Trageschlaufen verwendet werden?Schutz vor Sturzgefahr, wenn die Arbeitshöhe mehr als 6 Fuß oder mehr beträgt. Bei Arbeiten auf einem Gerüst beträgt die Höhenanforderung an die Fallsicherung 10 Fuß.Wie oft sollten Fallschutz-Trageschlaufen geprüft werden?Dieses Gerät sollte gemäß den Anforderungen der Vorschrift 12 der "Working at Heights Regulations 2005" (Vorschriften zum Arbeiten in Höhen), in der eine Inspektion alle 6 Monate empfohlen wird, überprüft werden.
Weitere Informationen:
Erweiterte Länge:
2m
Stützentyp:
Einfach
Tragebandnutzung:
Arbeitspositionierung
Verstellbar:
Ja
Gurtverbindung:
Karabiner
Ankerverbindung:
Gerüsthaken
Gewichtsbelastung:
100kg
Einziehbar:
Nein
Karabinertyp:
Schrauben
Länge:
128mm
Weitere Suchbegriffe: protecta karabiner, karabiner, karabinerhaken mit schraubsicherung, 1618379, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Fallschutz-Trageschlaufe, Protecta, AL4223, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Fall Arrest Lanyards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.