Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protecta Ankergurt 600mm L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1618383
Hersteller:
     Protecta
Herst.-Nr.:
     AM450/60
EAN/GTIN:
     3660570023112
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Länge = 600mm
Produkt Typ = Ankergurt
Material = Nylon

3M Protecta AnchorUnsere Verankerungsgurte sind aus hochwertigen Materialien hergestellt und garantieren hohe Festigkeit und Langlebigkeit in den rauesten Umgebungen. Verankerungspunkte sind die wahren Helden der meisten Fallsicherungssysteme. Sie werden oft übersehen, aber sind wichtige Komponenten, da sie Ihr System sicher an der Verankerung befestigen. Welche Verankerung Sie nutzen, hängt von der Anwendung ab. Verankerungen werden je nach Anwendung verkauft (allgemein/universell, Stahl, Beton, Dach oder besondere Anwendungen), unabhängig davon, ob es sich um feste oder mobile, permanente oder tragbare Verankerungen handelt. Sie alle müssen einen sicheren Befestigungspunkt für ein vollständiges, persönliches Fallsicherungssystem bieten.Eigenschaften und Vorteile• Polyester-Gewebe: Durable und vielseitig • Vier Sicherheitsnähte: Leicht • Sichtbare Farbe: Gut sichtbar vor OrtAnwendungenFallschutzlösungen von 3M wurden für den Einsatz in Arbeitsumgebungen entwickelt, in denen Arbeiten aus großer Höhe erfolgen. Es ist ein lebenswichtiger Gesundheits- und Sicherheitsquiment, wo immer das Risiko eines Herunterfallens und anschließender Verletzungen auftreten kann. 3M bietet viele Lösungen, daher ist es wichtig, Ihre Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen zu bewerten, bevor Sie die PPE-Richtlinie umsetzen.• (1236197) 1236197 ist ein 3M Protecta Anchor Strap aus Polyster, rot • (1236198) 1236198 ist ein 3M Protecta Anchor Strap aus Polyster, blau • (1618376) 1618376 ist ein 3M Protecta Stahl-Karbiner • (1618383) 1618383 ist ein 3M Protecta Anchor Strap aus Nylon, blauWarum 3M?Wenn es um Baustellensicherheitslösungen geht, sind 3M ein Name, dem Sie vertrauen können. 3M bietet komplette Kits und Zubehör für den Fallschutz und kann die Ausrüstung liefern, die Sie für ein absolutes Vertrauen in die Arbeit aus Höhenanwendungen benötigen. RS Components kombiniert ihren ausgezeichneten Kundenservice mit der hochwertigen Produktpalette von 3M, um Ihnen die Wahl zu bieten, die Sie benötigen, um Ihren Arbeitsplatz so sicher wie möglich zu machen.
Weitere Informationen:
Länge:
600mm
Produkt Typ:
Ankergurt
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: hebeband, 1618383, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Verankerungsgurte, Protecta, AM45060, Fall Protection, Anchor Straps, Personal Protective Equipment & Workwear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.