Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protecta nicht verstellbar Karabiner Verdrehsicherung Fallschutz Dehnbarer Falldämpfer, Gew.Bel. 100kg, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1618386
Hersteller:
     Protecta
Herst.-Nr.:
     AE5220SBB/SE
EAN/GTIN:
     3660570035689
Suchbegriffe:
Bandfalldämpfer
Fallbegrenzer
Falldämpfer
Falldämpferleine
Erweiterte Länge = 2m
Stützentyp = Einfach
Tragebandnutzung = Fallschutz
Verstellbar = Nein
Gurtverbindung = Karabiner
Gewichtsbelastung = 100kg
Einziehbar = Nein
Karabinertyp = Verdrehsicherung
Produkt Typ = Stoßdämpfendes Verbindungsmittel

Stoßdämpfendes Protecta™ Pro-Stretch™-Trageband Das stoßdämpfende Trageband Protecta™ Pro Stretch™ wurde für Benutzer entwickelt, die in der Höhe oder an Kanten arbeiten, um die kinetische Energie zu absorbieren, die beim Sturz entsteht. Dadurch entfällt die Notwendigkeit eines integrierten Stoßdämpfers, was zu einer ausgewogenen und leichten Trageschlaufe führt. Die Trageschlaufe ist 2 Meter lang, das elastische Schlauchgewebe hält die Trageschlaufe straff und reduziert mögliche Stolper- oder Knotengefahren bei maximaler Bewegungsfreiheit während der Benutzung. Umfasst eine integrierte Aktivierungsanzeige, die dem Benutzer sofort anzeigt, wenn der Energieabsorber ausgelöst wurde. Eigenschaften und Vorteile Energieabsorbierende Fallschutz-Trageschlaufe Sichtbare Aktivierungsanzeige zeigt an, ob die Trageschlaufe einem Sturz ausgesetzt war Kennzeichnungsetiketten vor Beschädigung oder Entfernung geschützt Elastisches Schlauchgewebe Stahl-Drehverschluss-Karabinerhaken Häufig gestellte Fragen Wann sollten Fallschutz-Trageschlaufen verwendet werden?Schutz vor Sturzgefahr, wenn die Arbeitshöhe mehr als 6 Fuß oder mehr beträgt. Bei Arbeiten auf einem Gerüst beträgt die Höhenanforderung an die Fallsicherung 10 Fuß.Wie oft sollten Fallschutz-Trageschlaufen geprüft werden?Dieses Gerät sollte gemäß den Anforderungen der Vorschrift 12 der "Working at Heights Regulations 2005" (Vorschriften zum Arbeiten in Höhen), in der eine Inspektion alle 6 Monate empfohlen wird, überprüft werden.
Weitere Informationen:
Erweiterte Länge:
2m
Stützentyp:
Einfach
Tragebandnutzung:
Fallschutz
Verstellbar:
Nein
Gurtverbindung:
Karabiner
Gewichtsbelastung:
100kg
Einziehbar:
Nein
Karabinertyp:
Verdrehsicherung
Produkt Typ:
Stoßdämpfendes Verbindungsmittel
Weitere Suchbegriffe: Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer 2m, bandfalldämpfer, protecta bandfalldämpfer, 1618386, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Fallschutz-Trageschlaufe, Protecta, AE5220SBBSE, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Fall Arrest Lanyards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,10*
€ 160,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.