Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protecta Polyamid Sicherungsleine, Gew.Bel. 100kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Protecta Polyamid Sicherungsleine, Gew.Bel. 100kg
Protecta Polyamid Sicherungsleine, Gew.Bel. 100kg
Protecta Polyamid Sicherungsleine, Gew.Bel. 100kg
Artikel-Nr.:
     108EL-1618387
Hersteller:
     Protecta
Herst.-Nr.:
     AL432/1
EAN/GTIN:
     3660570006467
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Sicherheitsleine
Gewichtsbelastung = 100kg
Länge = 1.3m

Protecta™-Rückhalteband Dieses Protecta-Rückhalteband ist die ideale Lösung für das Verbindungselement in einem Rückhaltesystem. Das 10,5 mm starke Seil ermöglicht eine längere Lebensdauer in Bereichen mit hohem Verschleiß. Mit hoher Abriebfestigkeit und ausgezeichneter Lebensdauer. Die 2 Meter langen Rückhalteverbindungen von zwei hochfesten geschmiedeten Stahlhaken-Karabinern, die sich hervorragend für eine schnelle Verbindung zum Gerüst eignen. Das Ankerende ist ein manueller Schraubkarabinerhaken aus hochfestem Stahl. Eigenschaften und Vorteile • Zweibein-Rückhalteschlaufe • Abgeschwärzende Anschlüsse mit Wärmeschrumpfschlauchschutz • 2 Meter lang • Biegsames und flexibles geflochtenes Seil • Hochfeste StahlkarabinerAnwendungenFallschutzlösungen von 3M wurden für den Einsatz in Arbeitsumgebungen entwickelt, in denen Arbeiten aus großer Höhe erfolgen. Es ist eine unverzichtbare Gesundheits- und Sicherheitsausrüstung, wo immer das Risiko eines Herunterfallens und anschließender Verletzungen auftreten kann. 3M bietet viele Lösungen, daher ist es wichtig, Ihre Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen zu bewerten, bevor Sie die PPE-Richtlinie umsetzen. Häufig gestellte Fragen Wann sollten Fallschutz-Trageschlaufen verwendet werden?Schutz vor Sturzgefahr, wenn die Arbeitshöhe mehr als 6 Fuß oder mehr beträgt. Bei Arbeiten auf einem Gerüst beträgt die Höhenanforderung an die Fallsicherung 10 Fuß.Wie oft sollten Fallschutz-Trageschlaufen geprüft werden?Dieses Gerät sollte gemäß den Anforderungen der Vorschrift 12 der ″Working at Heights Regulations 2005″ (Vorschriften zum Arbeiten in Höhen), in der eine Inspektion alle 6 Monate empfohlen wird, überprüft werden.Warum 3M?Wenn es um Baustellensicherheitslösungen geht, sind 3M ein Name, dem Sie vertrauen können. 3M bietet komplette Kits und Zubehör für den Fallschutz und kann die Ausrüstung liefern, die Sie für ein absolutes Vertrauen in die Arbeit aus Höhenanwendungen benötigen. RS Components kombiniert ihren ausgezeichneten Kundenservice mit der hochwertigen Produktpalette von 3M, um Ihnen die Wahl zu bieten, die Sie benötigen, um Ihren Arbeitsplatz so sicher wie möglich zu machen.
Weitere Informationen:
Gewichtsbelastung:
100kg
Länge:
1.3m
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, Y-Verbindungsmittel, sicherheitsleine, 1618387, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Fallschutz-Trageschlaufe, Protecta, AL4321, Fall Protection, Fall Arrest Lanyards, Personal Protective Equipment & Workwear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.