Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Amplimite HDP-20 Sub-D Steckverbinder , Kabelmontage Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Amplimite HDP-20 Sub-D Steckverbinder , Kabelmontage Crimp
Artikel-Nr.:
     108EL-1618514
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1658659-1
EAN/GTIN:
     5056282880408
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Crimp
Gehäusematerial = Thermoplast
Kontaktbeschichtung = 2 x Verriegelungsschraube

Kontakte und Aderendhülsen müssen separat bestellt werden. D-Sub-Steckverbinder Serie AMPLIMITE HDP-20, Gehäusekits mit Abschirmungsteilen. Die Gehäusekits mit Abschirmungsteilen für AMPLIMITE HDP-20 bestehen aus einem D-Sub-Steckverbinder, einer inneren Abschirmung, einer äußeren Abschirmung, einem Gehäuse und zwei Verriegelungsschrauben. Die D-Sub-Gehäusekits AMPLIMITE HDP-20 mit Abschirmungsteilen besitzen Abschirmungen aus verzinntem Stahl, Steckverbindereinsätze aus schwarzem Thermoplast gemäß 94V-0 sowie Gehäuse aus schwarzem PVC. Die Kontakte der D-Sub-Steckverbinderkits der Serie HDP-20 müssen separat bestellt werden, siehe Best.-Nr. ; 680-8910 680-8910 und ; 680-9698 680-9698 (typisch), und Einfüge-/Ausziehwerkzeug siehe ; 446-822 446-822. Die Aderendhülsen für die D-Sub-Steckverbinderkits der Serie HDP-20 müssen ebenfalls separat bestellt werden, siehe Best.-Nr. ; 301-8199 301-8199 und ; 301-8228 301-8228 (typisch). Die Gehäusekits mit Abschirmungsteilen für die D-Sub-Steckverbinder der Serie HDP-20 passen für die D-Sub-Steckverbinder der Serie HDE, HDP und HD-20. Schraubverriegelungen mit Innengewinde siehe Best.-Nr. ; 717-4470 717-4470 und ; 680-9288 680-9288 (typisch) Passende Schraubhalterungen mit Außengewinde siehe Best.-Nr. ; 717-4543 717-4543 , ; 680-9288 680-9288 und ; 450-9309 450-9309 (typisch). Verriegelungsstift-Baugruppe siehe Best.-Nr. ; 450-9365 450-9365 (typisch) 2-teiliger Schnappverschluss siehe Best.-Nr. ; 450-9321 450-9321
Weitere Informationen:
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Crimp
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontaktbeschichtung:
2 x Verriegelungsschraube
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, Stiftleiste, sub-d steckverbinder gerade, d-sub steckverbinder, te connect.amp autom buchsenkontakt, 1618514, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 16586591, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 15,01*
€ 18,64*
1 Tag
205
1
€ 14,99*
ab € 8,87*
€ 18,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.864,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
167501-2
ab € 2,80*
Zubehör
TE Connectivity
164533-4
ab € 1,08*
Zubehör
TE Connectivity
3-747579-0
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.