Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CPC Miniature 8 Mini Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 7.0A, Tafelmontage IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity CPC Miniature 8 Mini Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 7.0A, Tafelmontage IP 67
TE Connectivity CPC Miniature 8 Mini Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 7.0A, Tafelmontage IP 67
TE Connectivity CPC Miniature 8 Mini Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 7.0A, Tafelmontage IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-1618603
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1445421-3
EAN/GTIN:
     5056282881245
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 7.0A
Serie = CPC Miniature
Betriebsspannung = 600,0 V
Gehäusegröße = 8
Gehäusematerial = Thermoplast
Betriebstemperatur min. = -55°C

Einbaubuchsen. von TE Connectivity diese runde Kunststoffsteckverbinder (CPC) Serie Miniatur Buchsen sind für die Rückwandmontage mit Gewindeanschluss, die dafür sorgt sicheres Stecken Dämpfung mit den entsprechenden CPC Miniatursteckverbinder.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
7.0A
Serie:
CPC Miniature
Betriebsspannung:
600,0 V
Gehäusegröße:
8
Gehäusematerial:
Thermoplast
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker (Crimptechnik), te connectivity polzahl 4 buchsengehäuse, rundstecker (crimptechnik), rundstecker (crimptechnik) 4polig, 1618603, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 14454213, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
594
1
€ 14,99*
ab € 7,61*
€ 13,31*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 15,02*
€ 18,48*
1
€ 6,90*
ab € 13,78*
€ 19,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.848,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
170363-1
ab € 0,0911*
Zubehör
TE Connectivity
170365-3
ab € 0,4056*
Zubehör
TE Connectivity
170365-1
ab € 0,111*
Zubehör
TE Connectivity
170366-1
ab € 0,11*
Zubehör
TE Connectivity
170366-3
ab € 0,41334*
Zubehör
TE Connectivity
170363-3
ab € 0,384*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.