Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPOWER Ringkabelschuh, Unisoliert, aussen ø 35.56mm, innen ø 13.08mm, max. 152mm², M12 (1/2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1618625
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     325805
EAN/GTIN:
     5056282881450
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
te connectivity quetschkabelschuh
Serie = AMPOWER
Isolierung = Unisoliert
Durchmesser Innenring = 13.08mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 152mm²
Bolzengröße = M12 (1/2)
Kontaktbeschichtung = Zinn
Dicke = 4.06mm
Gesamtlänge = 68.33mm

Röhrenförmige Crimp-Anschlussklemmen AMPOWER, TE Connectivity. Die röhrenförmige Anschlussklemmen der Serie AMPOER sind nahtlose Röhren aus weichgeglühtem Kupfer (gemäß ASTM B-75) mit einer Zinnbeschichtung (gemäß MIL-T-10727). Die röhrenförmigen Anschlussklemmen AMPOWER besitzen eine konische Einführung zum einfachen Einführen von Kabeln sowie ein Sichtfenster bzw. eine Sichtöffnung (außer Best.-Nr. ; 825-1975 825-1975 ), und die Anschlussöse ist mit der metrischen Drahtgröße sowie der Bolzengröße gekennzeichnet. Die röhrenförmigen Crimp-Anschlussklemmen der Serie AMPOWER sind für den Einsatz in der Stromerzeugung und -verteilung geeignet.
Weitere Informationen:
Serie:
AMPOWER
Isolierung:
Unisoliert
Durchmesser Innenring:
13.08mm
Minimale Drahtgröße mm2:
152mm²
Bolzengröße:
M12 (1/2)
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Dicke:
4.06mm
Gesamtlänge:
68.33mm
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, 1618625, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Ringkabelschuhe, TE Connectivity, 325805, Connectors, Wire Terminals & Splices, Ring Terminals
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
125
pro Stück
€ 25,00*
ab € 12,15*
€ 15,14*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 314,77*
€ 377,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 377,45*
€ 449,1655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 373,70*
€ 444,703
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 345,03*
€ 410,5857
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 331,96*
€ 395,0324
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 325,59*
€ 387,4521
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 314,77*
€ 374,5763
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 12,5908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2414704
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.