Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Picoflex Flachbandkabel , 6-adrig Abgeschlossen, Anschluss A Picoflex IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1619381
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     92315-0615
EAN/GTIN:
     5059039325344
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Federleiste
Bandkabel
Flachbandkabel
Steckverbinder 1 = Picoflex IDC
Steckverbinder 2 = Picoflex IDC
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderzahl = 6
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Serie = Picoflex
Länge = 150mm
Betriebsspannung = 250 V
Nennstrom = 1,2 A

Kabelkomponenten Picoflex PF-50, 1,27 mm Rastermaß, Serie 92315, Molex. Kabelkomponenten Picoflex PF-50 von Molex mit 1,27 mm Rastermaß, die Einsparungen bezüglich Zeit und Werkzeugkosten bieten. Jedes konfektionierte Kabel besteht aus zwei Picoflex IDT-Steckverbindern der Serie 90327, C-Ausführung unter UL 2651, Flachbandkabel in 28 AWG (7 Litzen). Diese 1,27-mm-PF-50-Kabelkomponenten sind erhältlich mit verschiedenen Kabellängen und Anzahlen von Schaltkreisen verfügbar und passen zu Picoflex PF-50-Stiftleisten der Serie 90325, 90800, 90779, 90715 und 90814. Kontaktwerkstoff: Phosphorbronzelegierung, verzinnt Kabelisolierung: graues PVC IDT-Gehäusematerial: Nylon 6/6, UL 94V-0
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Picoflex IDC
Steckverbinder 2:
Picoflex IDC
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderzahl:
6
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Serie:
Picoflex
Länge:
150mm
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom:
1,2 A
Weitere Suchbegriffe: Flachbandkabel Konfektioniert, Flachkabel, buchsengehäuse molex, flachkabel, flachbandkabel 6 pol, 1619381, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 923150615, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,28*
1
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,90*
1 Tag
1326
1
€ 14,99*
ab € 0,825*
€ 2,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 640,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
90814-0806
ab € 0,33*
Zubehör
Molex
903250006
ab € 0,203*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.