Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 396 Crimp-Anschlussklemme für KK 396-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.1mm² / 0.35mm², Zinn Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1619607
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     08-50-0133
EAN/GTIN:
     5059039325917
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
steckergehäuse
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = KK 396-Steckverbindergehäuse
Serie = KK 396
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.1mm²
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Seriennummer = 2578
Kontaktwiderstand max. = 10mΩ
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +75°C

18 bis 26 AWG Crimp, Buchse, Steckverbinderkontakte. Molex, die Steckverbinderkontakte der Serien 2478 und 2578 verfügen über eine Doppelhebelausführung. Die Kontaktfläche des Vierkantstiftes hält den Kontakt zur Stiftleiste durch federnden Kontakt. Ein Verriegelungszapfen verhindert das Herausfallen der Klemme nach dem Laden in das Gehäuse. Leistungsmerkmale:. • Leitergröße von 18 bis 26 AWG• Material: Messing oder Phosphorbronze• Zinn- oder Goldkontaktbeschichtung. Anwendungen:. • Automobilindustrie• Unterhaltungselektronik• Daten/Berechnung• Medizinischer Sektor• Kommunikation• Netzwerke
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
KK 396-Steckverbindergehäuse
Serie:
KK 396
Minimale Drahtgröße mm2:
0.1mm²
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Seriennummer:
2578
Kontaktwiderstand max.:
10mΩ
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Weitere Suchbegriffe: 1619607, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 08500133, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0304*
  
Preis gilt ab 3.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7000 Stück
€ 0,037*
€ 0,044
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,0408
pro Stück
ab 70000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,0396
pro Stück
ab 3500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.