| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1619612 Herst.-Nr.: 35725-2410 EAN/GTIN: 5059039310630 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Buchse Serie = Quick Disconnect Flachstecker Größe = 6.35 x 0.8mm Isolierung = Unisoliert Minimale Drahtgröße AWG = 18AWG Anschlussart = Löten Kontaktmaterial = Messing Kontaktbeschichtung = Zinn Seriennummer = 35725
Schnelltrennbuchsenkontakte Stil F, Crimp, Serie 35725. Diese Schnelltrennbuchsenkontakte passen zu universalen Flachsteckerkontakten 6,35 x 0,81 mm (0,250 x 0,032"). Sie sind aufschiebbar, verzinnt und mit einem Steckplatz. 720-5858 sind gerade Anschlussklemmen 720-5851 sind gerade Anschlussklemmen, Hochspannung 720-5855 sind Fahnenschuhe 720-5864 sind gerade Piggyback-Anschlussklemmen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Buchse | Serie: | Quick Disconnect | Flachstecker Größe: | 6.35 x 0.8mm | Isolierung: | Unisoliert | Minimale Drahtgröße AWG: | 18AWG | Anschlussart: | Löten | Kontaktmaterial: | Messing | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Seriennummer: | 35725 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 1619612, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Molex, 357252410, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |