| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1619650 Herst.-Nr.: 90148-1108 EAN/GTIN: 5059039318162 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 8 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 2.54mm Typ = Buchsenleiste Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = gewinkelt Anschlussart = Löten Nennstrom = 12A Betriebsspannung = 350 V Serie = C-Grid Kontaktmaterial = Bronze Seriennummer = 90148
90° PC-Platinensteckverbinder, Serie 90148. Passt auf Stiftleisten mit 0,64 mm (0,025") für quadratische Stifte, typischerweise Serie 90120 gerade oder 90°, z. B. Best.-Nr. ; 360-6241 360-6241 bzw. ; 360-6437 360-6437 Vergoldungsstärke 0,38 μm, sofern nicht anders angegeben Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 8 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 2.54mm | Typ: | Buchsenleiste | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 12A | Betriebsspannung: | 350 V | Serie: | C-Grid | Kontaktmaterial: | Bronze | Seriennummer: | 90148 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, 1619650, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Molex, 901481108, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets, Connectors |
| | |
| |