Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro-Fit TPA Crimp-Anschlussklemme für Micro-Fit-TPA-Steckverbindergehäuse, Stecker, Zinn Crimpanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1619690
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43031-5007
EAN/GTIN:
     5059039309559
Suchbegriffe:
1619690
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Crimpkontakte
Gender = Stecker
Zur Verwendung mit = Micro-Fit-TPA-Steckverbindergehäuse
Serie = Micro-Fit TPA
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 30AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 26AWG
Seriennummer = 43031
Kontaktwiderstand max. = 10mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +260°C

Micro-Fit-3.0-Steckverbindersysteme, die in verschiedenen Anschlussgrößen und Kabellängen für Leistungs- und Signalanwendungen erhältlich sind, bieten ein Rastermaß von 3,00 mm, einen Höchstnennstrom von 10,0 A und viele Konstruktionsoptionen, z. B. Terminal Position Assurance (TPA), Blind-Stecker und übereinstimmende Anschlussmerkmale.Bietet EntwurfsflexibilitätHochtemperatur-LCP-StiftsockelHält IR-Reflow-Löten bei 260 °C standVollständig polarisierte GehäuseVerhindert versehentliche FehlanpassungTPA-Anschlüsse und Anschlüsse mit Verriegelungszapfen verfügbarVollständig isolierte AnschlussklemmenSchützt vor möglichen Beschädigungen der Anschlüsse während der Handhabung und dem VerbindenPositive VerriegelungSorgt für eine zuverlässige VerbindungVerhindert fehlerhafte EndprodukteReduktion der Ein- und AusrastkräfteUnterstützt Ergonomie und benutzerfreundliche OberflächeMicro-Fit-TPA-Crimpanschluss, Stecker, mit Zinn (Sn) Vorbeschichteter Phosphorbronzekontakt, 26–30 AWG, Spule
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Zur Verwendung mit:
Micro-Fit-TPA-Steckverbindergehäuse
Serie:
Micro-Fit TPA
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
30AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
26AWG
Seriennummer:
43031
Kontaktwiderstand max.:
10mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+260°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.