Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Bügelsäge 150 mm Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Bügelsäge 150 mm Klinge
Facom Bügelsäge 150 mm Klinge
Artikel-Nr.:
     108EL-1620093
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     607.MT
EAN/GTIN:
     3148511885086
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Klingenlänge = 150 mm
Sägentyp = Bügelsäge

FACOM Micro-Tech. Wir präsentieren die FACOM Micro-Tech ® -Bügelsäge. Diese äußerst Durable Mini-Bügelsäge bietet einen fantastischen leichten Rahmen mit ergonomischem Griff für mehr Komfort bei der Verwendung der Bügelsäge über lange Zeiträume. Diese gut ausbalancierte Bügelsäge ist ein unverzichtbares Gerät für alle, die in Anwendungen arbeiten, in denen das Schneiden erforderlich ist, und ist ideal für feine Schneidarbeiten. Eigenschaften und Vorteile:. Ergonomischer Griff sorgt für einen komfortablen Griff, selbst bei Verwendung des Handwerkzeugs über einen längeren Zeitraum Die kompakte und leichte Bauweise macht diese Bügelsäge einfach in Räumen, in denen wenig Platz zur Verfügung steht, zu verwenden Das lackierte Gehäuse aus Zinklegierung garantiert Steifigkeit und Langlebigkeit Das 150 mm lange, äußerst Durable und austauschbare Stahlblatt wird mit der Bügelsäge geliefert und kann mit einer Vielzahl von Materialien verwendet werden Die Klinge kann für 45°- oder 90°-Schneiden eingestellt werden. Anwendungen:. Bügelsägen sind eine Art Schneidhandwerkzeug, das zum Schneiden einer Reihe von Materialien wie Holz, Stahl, Metall und Kunststoff verwendet wird. Bügelsägen können mit einer Vielzahl von Klingen ausgestattet werden, die unterschiedliche TPI (Zähne pro Zoll) enthalten, je nach Art der Anwendung, mit der sie verwendet werden sollen. Bügelsägen sind auch in einer Vielzahl Durable Frames wie Stahl, Kunststoff, Aluminium und mehr erhältlich. Bügelsägen sind für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich, wie z. B.: Heimwerkerarbeiten Hoch- und Tiefbau Industrie Holzbearbeitung. Wird sie mit einer Klinge geliefert?. Ja, die Bügelsäge wird mit einem Sägeblatt geliefert. Kann die Klinge ausgetauscht werden?. Ja, die Klinge ist austauschbar. Ersatzklingen siehe ; 185-3710 185-3710
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
150 mm
Sägentyp:
Bügelsäge
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Ersatz-Senker, Senker-Klinge, Eisensäge, Metallsäge, bügelsäge, 1620093, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Handsägen, Facom, 607MT, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Hand Saws
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,69*
€ 15,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,47*
€ 15,27*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,33*
€ 16,72*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 13,53*
€ 19,77*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,59*
€ 25,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C.K Tools
T0834
ab € 6,00*
Ähnlich
C.K Tools
T0836A
ab € 6,38*
Ähnlich
RS Pro
545159
ab € 10,01*
Ähnlich
RS Pro
1829801
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.