Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CRGH Dickschicht SMD-Widerstand 390kΩ ±5% / 0.33W ±200ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1620117
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRGH0805J390K
EAN/GTIN:
     5056282885458
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 390kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±5%
Leistung = 0.33W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Serie = CRGH
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Widerstand Serie CRGH, Format 0805, 0,33 W. Chip-Widerstände der Serie CRGH sind die Hochleistungsversion der Serie CRG, die bei gleicher Gehäusegröße die doppelte Nennleistung bei 70 °C erreichen Chip-Widerstände der Serie CRGH sind für die meisten Anwendungen geeignet, einschließlich Hochfrequenzbetrieb durch kurze Kabelstruktur und niedrige Kapazität
Weitere Informationen:
Widerstand:
390kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±5%
Leistung:
0.33W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Serie:
CRGH
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1620117, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, CRGH0805J390K, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,01014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,00*
€ 80,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,70*
€ 78,183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,40*
€ 75,446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,00*
€ 73,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,85*
€ 67,6515
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,70*
€ 60,333
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.