Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC TMM Leiterplattenbuchse Gerade 8-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1620554
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TMM-4-L-08-1
EAN/GTIN:
     5059041469838
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27 mm, 2.54mm
Typ = Kabel-Platine
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 230 V
Serie = TMM
Kontaktmaterial = Bronze

DIP-Buchsenleisten mit Verriegelung. Diese Buchsenleisten Amphenol DIP TMM MicroMatch im Rastermaß 1,27 mm mit Verriegelung ermöglichen Board-to-Board- oder Wire-to-Wire-Verbindungen. Sie können mit einem geeigneten IDC-Stecker TMM MicroMatch verbunden werden (siehe Best.-Nr. ; 739-1013 739-1013 ), um eine Wire-to-Board-Verbindung herzustellen. Das Design dieser TMM MicroMatch-Buchsenleisten bietet eine verbesserte Rückhaltung durch die Integration einer Verriegelungsklinke.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27 mm, 2.54mm
Typ:
Kabel-Platine
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
230 V
Serie:
TMM
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, fci stiftleiste 8 polig, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 2-reihig, 1620554, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Amphenol ICC, TMM4L081, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,634*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 700 Stück (ab € 0,59662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 521,381*
€ 620,44339
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 486,892*
€ 579,40148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 463,645*
€ 551,73755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 443,87*
€ 528,2053
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 417,634*
€ 496,98446
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.