Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC TMM Leiterplattenbuchse Gerade 10-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1620559
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TMM-4-0-10-1
EAN/GTIN:
     5059041445863
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27 mm, 2.54mm
Typ = Kabel-Platine
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 230 V
Serie = TMM
Kontaktmaterial = Bronze

DIP-Buchsenleisten. Diese Serie von Amphenol DIP TMM MicroMatch Buchsenleisten mit 1,27 mm Rastermaß ermöglicht Draht/Platinen-Verbindungen. Gesteckt mit der geeigneten TMM MicroMatch-Stiftleiste (typischerweise Best.-Nr. ; 739-1091 739-1091 ) bieten sie einen Platinenabstand von 7,1 mm. Sie können auch mit einem geeigneten TMM MicroMatch IDC-Stecker (typischerweise Best.-Nr. ; 739-1013 739-1013 ) gesteckt werden, um eine Draht/Platinen-Verbindung zu schaffen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27 mm, 2.54mm
Typ:
Kabel-Platine
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
230 V
Serie:
TMM
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, amphenol stiftleiste 10 polig, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 2-reihig, 1620559, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Amphenol ICC, TMM40101, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,962*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 700 Stück (ab € 0,54566* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 458,052*
€ 545,08188
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 452,585*
€ 538,57615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 419,643*
€ 499,37517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 407,96*
€ 485,4724
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 381,962*
€ 454,53478
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.