Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC TMM Leiterplattenbuchse Gerade 4-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1620567
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TMM-6-0-04-1
EAN/GTIN:
     5059041449250
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Typ = Kabel-Platine
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 230 V
Serie = TMM
Kontaktmaterial = Bronze

SMD-Buchsenleisten, gerade. Diese SMT-Buchsenleisten Amphenol DIP TMM MicroMatch im Rastermaß 1,27 mm ermöglichen Board-to-Board- oder Wire-to-Wire-Verbindungen. Sie können mit einem geeigneten IDC-Stecker TMM MicroMatch verbunden werden (siehe Best.-Nr. ; 739-1013 739-1013 ), um eine Wire-to-Board-Verbindung herzustellen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Typ:
Kabel-Platine
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
230 V
Serie:
TMM
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, amphenol stiftleiste 4 polig, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 2-reihig, 1620567, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Amphenol ICC, TMM60041, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
800
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,42*
5600
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,42*
1 Tag
16136
10
€ 14,99*
ab € 0,321*
€ 0,702*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 336,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.