Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Elektrolytkondensator THT
>
Artikel
Panasonic KS-A, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 25V dc, Ø 8mm x 5mm, +85°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1621157
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
ECEA1EKS101
EAN/GTIN:
5059039531004
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 x 5mm
Höhe = 5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 2.5mm
Brummstrom = 85mA eff.
Serie KS. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie KS, Typ A, bieten eine flache Lösung mit einer Höhe von nur 5 mm. Diese radialen Kondensatoren haben eine Lebensdauer von 1000 Stunden bei +85 °C. Kleines Profil Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie KS, Typ A, sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit ideal für den Einsatz in Industriemessgeräten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 x 5mm
Höhe:
5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
2.5mm
Brummstrom:
85mA eff.
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Elko
,
Elektrolyt Kondensator THT
,
Elektrolytkondensator THT
,
Panasonic Elko
,
Radial Kondensator
,
elko panasonic 100uf 25v
,
elektrolyt kondensator tht
,
elektrolytkondensator tht 100uf
,
1621157
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Aluminium Elektrolytkondensatoren
,
Panasonic
,
ECEA1EKS101
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Aluminium Capacitors
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
2000
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,167*
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,113*
€ 0,225*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,1461*
€ 0,238*
Lager 139
1 Tag
10406
5
€ 14,99*
ab € 0,113*
€ 0,367*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,225*
€ 0,268
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,201*
€ 0,239
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück (
entspricht € 45,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 25V dc, Ø 8mm x 5mm x 5mm, bis 105°C
RS Pro
1730271
ab € 161,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen