Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Dynamic 5000 Steckverbindergehäuse Buchse 10.16mm, 4-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1621607
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-179958-4
EAN/GTIN:
     4016139128504
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 10.16mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Dynamic 5000
Zur Verwendung mit = Kabel-Platinen-Verbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 53.68mm
Breite = 9.8mm
Gehäusematerial = PET

Zum Stecken von Stiftleisten der Serie D-5200 siehe Best.-Nr. ; 706-8022 706-8022 typisch. Für Kontakte der Serie D-5000 siehe Best.-Nr. ; 680-5107 680-5107 typisch. Flachstecker- und Buchsengehäuse TE Connectivity DYNAMIC D-5200S und D-5200M, 10,16 mm. Die Flachstecker- und Buchsen-Steckverbindergehäuse der Serie Dynamic D-5200 zeichnen sich durch eine kompakte, vibrationsfeste Bauweise und hohe Strombelastbarkeit aus. Die D-5200S-Versionen verfügen standardmäßig über eine einreihige Konfiguration und die D-5200M-Versionen über eine modulare zweireihige Konfiguration. Die D-5200-Steckverbindergehäuse verfügen über Verriegelungslanzen zur Sicherung der Kontakte an der richtigen Stelle und zur Verhinderung von Schäden an den Kontakten, die beim Stecken entstehen können. Ein hörbares Klicken zeigt an, dass der Kontakt vollständig im Gehäuse gesichert ist. Die Crimp-Gehäuse der Serie D-5200 verfügen über Führungsrippen zur Vermeidung von Fehlsteckungen und Bewegung oder Verdrehen zwischen den Gehäusen im gesteckten Zustand. Verriegelungshebel auf jeder Seite des Gehäuses sorgen für eine sichere Steckverbindung und ein hörbares Klicken zeigt an, dass die Steckverbindung richtig passt. Eine Vorrichtung zur Leitungsbestätigung auf dem Gehäuse bietet eine zusätzliche Sichtprüfung. Die Crimp-Buchsen- und Flachsteckerkontakte für die Dynamic D-5200-Steckverbindergehäuse müssen separat bestellt werden. Eigenschaften und Vorteile. • Kompakte, vibrationsfeste Bauweise • Verriegelungslanzen für sicheren Halt der Kontakte • Führungsrippen zum Verhindern von Fehlsteckungen und Bewegung • Verriegelungshebel für sichere, passende Verbindung • Hörbares Klickgeräusch für Sicherheit beim Stecken • Vorrichtung zur Leitungsbestätigung für visuelle Sicherheit beim Stecken. Informationen zur Produktanwendung. Die DYNAMIC D-5200S-Steckverbinder sind für den Einsatz in Starkstrom-Netzleitungsanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
10.16mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Dynamic 5000
Zur Verwendung mit:
Kabel-Platinen-Verbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
53.68mm
Breite:
9.8mm
Gehäusematerial:
PET
Weitere Suchbegriffe: Serie Dynamic Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, te connectivity polzahl 4 buchsengehäuse, buchsengehäuse 4-polig, buchsengehäuse, 1621607, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 21799584, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
800
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,23*
1 Tag
734
1
€ 14,99*
ab € 1,79*
€ 3,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 1.784,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.