Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik HDMI Buchse 19-polig Gerade 250,0 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1621839
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     685119248223
EAN/GTIN:
     5059042390490
Suchbegriffe:
Stiftleiste
würth elektronik stiftleiste
stiftleiste
Anzahl der Kontakte = 19
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 500.0mA
Betriebsspannung = 250,0 V
Serie = WR-COM
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
19
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
500.0mA
Betriebsspannung:
250,0 V
Serie:
WR-COM
Weitere Suchbegriffe: 1621839, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, HDMI Buchsen, Wurth Elektronik, 685119248223, Connectors, AV Connectors, HDMI Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.223,352*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 1,52919* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.466,312*
€ 1.744,91128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.357,984*
€ 1.616,00096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.309,60*
€ 1.558,424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.270,456*
€ 1.511,84264
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.223,352*
€ 1.455,78888
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.