Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC Minitek Buchse Schwarz Jumper Steckbrücke 2-polig, Raster 2mm, Länge 4mm, Oben offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1621952
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     86730-101LF
EAN/GTIN:
     5059041113632
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Typ = Oben offen
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 2mm
Gender = Buchse
Farbe = Schwarz
Anzahl der Reihen = 1
Länge = 4mm
Breite = 3.5mm
Tiefe = 2mm
Serie = Minitek
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold
Ausrichtung = Gerade
Kontaktwiderstand max. = 20mΩ

Jumper-Stecker
Weitere Informationen:
Typ:
Oben offen
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
2mm
Gender:
Buchse
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Reihen:
1
Länge:
4mm
Breite:
3.5mm
Tiefe:
2mm
Serie:
Minitek
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Ausrichtung:
Gerade
Kontaktwiderstand max.:
20mΩ
Weitere Suchbegriffe: steckbrücke 2-polig, klemmen querverbinder, amphenol steckbrücke, 1621952, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Jumper, Amphenol ICC, 86730101LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Jumpers & Shunts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,54*
1 Tag
5648
10
€ 14,99*
ab € 0,432*
€ 0,926*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 540,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
77138-101LF
ab € 0,0613*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.