Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC Leiterplattenbuchse Gerade 6-polig / 2-reihig, Raster 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1622016
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     55510-106TRLF
EAN/GTIN:
     5059041435307
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
DIL Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Betriebsspannung = 200 V
Kontaktmaterial = Bronze

Buchsenleiste - DIL Senkrecht SMD
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Betriebsspannung:
200 V
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, leiterplattenbuchse, 1622016, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Amphenol ICC, 55510106TRLF, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets, Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
750
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,86*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 0,94*
€ 1,37*
2 Tage
30
1
€ 14,99*
ab € 0,612*
€ 2,18*
5
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 2,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück ( entspricht € 645,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.