Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 43P 20-Gang Trimmpotenziometer, 2kΩ ±10% 1/2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-162215
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M43P202KB40
EAN/GTIN:
     5059040870758
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Widerstand max. = 2kΩ
Windungszahl = 20
Montageart = PCB-Montage
Leistung = 1/2W
Serie = 43P
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Anschlussart = Pin
Länge = 20.57mm
Tiefe = 4.83mm
Höhe = 6.35mm
Abmessungen = 20.57 x 4.83 x 6.35mm
Schaftdurchmesser = 2.5 mm
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C

19 mm (3/4"), 500 mW, rechteckig (Einstellung am Ende), Serie 43P. Ausgezeichnete Einstellbarkeit durch besonderen Gleitblock Minimale Übergangswiderstandsänderung durch Mehrfachschleifer Leiterplatten-waschdicht gekapselt Kunststoffgehäuse mit angeformten Abstandshaltern Rutschkupplung an beiden Regelenden Adapter für Frontplattenmontagen lieferbar, Best.-Nr. ; 855-305 855-305
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
2kΩ
Windungszahl:
20
Montageart:
PCB-Montage
Leistung:
1/2W
Serie:
43P
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Anschlussart:
Pin
Länge:
20.57mm
Tiefe:
4.83mm
Höhe:
6.35mm
Abmessungen:
20.57 x 4.83 x 6.35mm
Schaftdurchmesser:
2.5 mm
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, 162215, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, M43P202KB40, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,88*
€ 2,94*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,90*
€ 2,96*
1 Tag
81
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,95*
1 Tag
898
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,38*
€ 6,50*
6 Tage
81
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,56*
€ 49,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
ACCTRIADB30610
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.