Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3680, Tafelmontage 10-Gang Digitalanzeige Präzisionspotenziometer 500kΩ ±3% / 2W / 2 Ausbrüche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1622504
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3683S-1-504L
EAN/GTIN:
     5059043220444
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Potenziometer
Potenziometer Typ = Digitalanzeige
Widerstand max. = 500kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 2
Windungszahl = 10
Leistung = 2W
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Serie = 3680

Informationen zur Serie. Die Präzisionspotenziometer der Serien 3682 und 3683 von Bourns sind eine Lösung zur Snap-In Frontplattenmontage. Diese Serie mit gut ablesbarer Digitalanzeige ist mit zwei oder drei Stellen erhältlich. Diese Präzisionspotenziometer sorgen für Einstellungen mit hoher Wiederholgenauigkeit und bieten eine Auflösung von 0,001 %. Wiederholbare Einstellungen Digitales Display bietet ausgezeichnete Lesbarkeit Einrast-Tafelbefestigung Zwei- und dreistellige Ausführung 10 Positionen, 0 bis 9 Klare Silikon-Plattendichtung/Schutzvorrichtung erhältlich Serie 3682, 2-stellige Versionen, und Serie 3683, 3-stellige Versionen. Markeninformationen. Seit der Patentierung des weltweit ersten Trimmpotis im Jahr 1952 bedient Bourns den Markt mit einem breiten Spektrum an Produkten. Die Märkte reichen von Computern, Industrie, Messtechnik, Audio, Musik- und Verbraucherelektronik bis zur Telekommunikation. Mit klarem Schwerpunkt auf innovativen Technologien sind die Produkte von Bourns auf eine hohe Leistungsfähigkeit optimiert. Das Produktportfolio von Bourns umfasst Widerstände, Potenziometer, Induktivitäten und Transformatoren bis hin zu rückstellbaren Sicherungen, Gasentladungsröhren, Signaldaten-Schutzeinrichtungen und integrierten Schaltkreisen.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Digitalanzeige
Widerstand max.:
500kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
2
Windungszahl:
10
Leistung:
2W
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Serie:
3680
Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns digitalpotentiometer, digitalpotentiometer, 1622504, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 3683S1504L, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.001,82*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 40,0364* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.090,70*
€ 2.487,933
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.066,46*
€ 2.459,0874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.017,98*
€ 2.401,3962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.001,82*
€ 2.382,1658
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.