Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PTS THT Schiebe Potentiometer 10kΩ ±20% / 0.5W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1622510
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTS01-11L-103B2
EAN/GTIN:
     5059043495354
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Schiebepotentiometer
Potenziometer Typ = Schiebe
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Leistung = 0.5W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Kohleschicht
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 8.2mm
Weglänge = 100mm
Toleranz = ±20%

Serie PTS – Hochwertige Schiebepotenziometer. Hochwertige Schiebepotenziometer der Serie PTS mit T-Hebel, einem langlebigen Kohlenstoffelement und linearem Taper. Die Schiebepotenziometer der Serie PTS sind in eingängiger Bauweise mit Lötfahnen erhältlich und haben einen Gleichlauffehler innerhalb von ± 3 dB. Zu den Anwendungen für die Serie PTS gehören professionelle Mischpulte und professionelle Effektpedale. Großer Betriebstemperaturbereich 100 mm Weglänge
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Schiebe
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Leistung:
0.5W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Kohleschicht
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
8.2mm
Weglänge:
100mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: schiebepotentiometer, 1622510, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, PTS0111L103B2, Variable Resistors, Potentiometers, Passive Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 789,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 6,577* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 891,4308*
€ 1.060,80265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 878,76*
€ 1.045,7244
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 834,36*
€ 992,8884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 815,67*
€ 970,6473
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 789,24*
€ 939,1956
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.