Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RS3 DC/DC-Wandler 3W 24 V dc IN, ±5V dc OUT / ±125mA Durchsteckmontage 500V ac isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1622664
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RS3-2405D
EAN/GTIN:
     5059039734900
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Ausgangsspannung = ±5V dc
Eingangsspannung = 18 → 36 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = ±125mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 500V ac
Breite = 9.2mm
Serie = RS3
Lastausregelung = 0.5%
Temperatur min. = -40°C

Beim angegebenen Betriebstemperaturbereich wurde keine Derating berücksichtigt. 3 W, Einfach-/Zweifachausgang, Serie RS3. Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Recom-2-W-SIP – Serie RS3. Eingangsspannungsbereich von 2:1 Geregelte Ausgänge Geringe Restwelligkeit und Störspannungen Gehäusewerkstoff nach UL94V-0 1-kV-Isolierung zwischen Ein- und Ausgang Ein-/Ausschalten mit Fernsteuerung Dauerkurzschlussfest SIP 8-Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±5V dc
Eingangsspannung:
18 → 36 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
±125mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
500V ac
Breite:
9.2mm
Serie:
RS3
Lastausregelung:
0.5%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1622664, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RS32405D, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
22
Frei Haus
ab € 17,57091*
€ 22,06364*
1
€ 4,00*
ab € 15,48*
€ 22,97*
1
€ 6,90*
ab € 14,10*
€ 22,99*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 22,35*
€ 32,20*
6 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 37,56*
€ 49,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 22 Stück
€ 22,06364*
€ 26,25573
pro Stück
ab 220 Stück
€ 21,40091*
€ 25,46708
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57091*
€ 20,90938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 22 Stück
Mindestbestellmenge: 22 Stück ( entspricht € 485,40008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.