Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBB0207 Dünnschicht Widerstand 9.1kΩ ±1% / 0.6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1622807
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C9101FCT00
EAN/GTIN:
     5059040745537
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Widerstand = 9.1kΩ
Leistung = 0.6W
Toleranz = ±1%
Technologie = Dünnschicht
Serie = MBB0207
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C

Serie MBB 0207, 0,6 W (1 kΩ → 10 MΩ). MBA/SMA 0204, MBB/SMA 0207 und MBE/SMA 0414 professionelle Dünnschichtwiderstände mit Anschlussdrähten sind der Universalwiderstand für alle Bereiche der professionellen Elektronik, in denen Zuverlässigkeit und Stabilität von großer Bedeutung sind. Zu den typischen Anwendungen gehören Industrie-, Telekommunikations- und medizintechnische Geräte. Funktionen. - erhältlich in Standardausführung oder CECC-Version (IECQ-CECC-zugelassen gemäß EN 140101-806) - Advanced Dünnschicht-Technologie - Verlustleistung bis zu 1 W - Ausgezeichnete Gesamtstabilität: Klasse 0,25 - Großer professioneller Bereich: 0,22 Ω bis 22 MΩ - bleifreier Anschlussdraht (Pb) - Die reine Zinnbeschichtung bietet Kompatibilität mit bleifreien (Pb) und bleihaltigen Lötverfahren - AEC-Q200-zertifiziert
Weitere Informationen:
Widerstand:
9.1kΩ
Leistung:
0.6W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Dünnschicht
Serie:
MBB0207
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: Metallfilmwiderstand, Metallschichtwiderstand, metallfilmwiderstand vishay, drahtwiderstand, 1622807, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, MBB02070C9101FCT00, Fixed Resistors, Through Hole Resistors, Passive Components
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0218*
€ 0,0438*
1
€ 5,95*
ab € 0,0441*
€ 0,0953*
2 Tage
3140
10
€ 14,99*
ab € 0,034*
€ 0,4939*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,0521
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,0347
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,0259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 219,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.