Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IR Analog CCTV-Kamera, Innen-/Außenbereich, 1312 x 1069 Pixel, ø 77mm x 186 mm, Rundstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO IR Analog CCTV-Kamera, Innen-/Außenbereich, 1312 x 1069 Pixel, ø 77mm x 186 mm, Rundstift
RS PRO IR Analog CCTV-Kamera, Innen-/Außenbereich, 1312 x 1069 Pixel, ø 77mm x 186 mm, Rundstift
RS PRO IR Analog CCTV-Kamera, Innen-/Außenbereich, 1312 x 1069 Pixel, ø 77mm x 186 mm, Rundstift
RS PRO IR Analog CCTV-Kamera, Innen-/Außenbereich, 1312 x 1069 Pixel, ø 77mm x 186 mm, Rundstift
Artikel-Nr.:
     108EL-1623011
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1623011
EAN/GTIN:
     5056279075848
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Innen/Außen = Innen-/Außenbereich
Analog/Netzwerk = Analog
Formfaktor = Rundstift
Auflösung max. = 1312 x 1069 Pixel
Sensorgröße = 2.12MP
Vandalensicher = Nein
IR = Ja
IP Schutzart = IP67
Brennweite = 5 → 50mm
Durchmesser = 77mm

RS PRO 19
Weitere Informationen:
Innen/Außen:
Innen-/Außenbereich
Analog/Netzwerk:
Analog
Formfaktor:
Rundstift
Auflösung max.:
1312 x 1069 Pixel
Sensorgröße:
2.12MP
Vandalensicher:
Nein
IR:
Ja
IP Schutzart:
IP67
Brennweite:
5 → 50mm
Durchmesser:
77mm
Weitere Suchbegriffe: ir-überwachungskamera ip67, ir überwachungskamera, 1623011, Sicherheit & Eisenwaren, CCTV und Sicherheitsüberwachung, RS PRO, BDI1303V1F0550, Security & Ironmongery, CCTV & Security Surveillance, CCTV Cameras
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 375,07*
€ 446,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 363,02*
€ 446,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,24*
€ 531,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,23*
€ 525,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,72*
€ 501,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,39*
€ 469,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,02*
€ 431,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.