Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden Audiokabel Lautsprecherkabel 2-adrig 1,5 mm² FRNC, Außen-ø 6.3mm, L. 100m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1623158
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     70045.00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2 x 1,5mm² 100m
Audiokabel-Typ = Lautsprecherkabel
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Isoliermaterial = FRNC
Außendurchmesser = 6.3mm
Länge = 100m
Betriebstemperatur min. = -30 °C, -5°C
Betriebstemperatur max. = +60 °C, +70°C
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Mantelfarbe = Schwarz/Grau
Standards = IEC 60332.1, IEC 60754.1, IEC 60754.2

LAUTSPRECHERKABEL LSZH 2 x 1,5 mm²
Weitere Informationen:
Audiokabel-Typ:
Lautsprecherkabel
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Isoliermaterial:
FRNC
Außendurchmesser:
6.3mm
Länge:
100m
Betriebstemperatur min.:
-30 °C, -5°C
Betriebstemperatur max.:
+60 °C, +70°C
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Mantelfarbe:
Schwarz/Grau
Standards:
IEC 60332.1, IEC 60754.1, IEC 60754.2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, 1623158, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Audiokabel, Belden, 7004500100, Cables & Wires, AV Cables, Audio Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,60*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 2,386* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 294,83*
€ 350,85
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 289,82*
€ 344,89
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 277,49*
€ 330,21
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 261,67*
€ 311,39
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 238,60*
€ 283,93
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.