Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 1886ENH Ethernetkabel Cat.7a, 500m, Grau Verlegekabel S/FTP, Aussen ø 7.5mm, LSZH


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1623180
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1886ENH.00500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Serie = 1886ENH
Länge = 500m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = S/FTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Certification RPC = Dca
Mantelfarbe = Grau
Verhalten im Brandfall = Raucharm halogenfrei
Litzentyp = Festmm

Kat. 7A (1200 MHz), 4-Paar, S/FTP-geschirmt, Premise-Horizontalkabel, massive, blanke 23-AWG-Kupferleiter, Schaumpolyolefin-Isolierung, jedes Paar mit Beldfoil®-Abschirmung, Komplettabschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (30 % Bedeckung), LSZH-Mantel.
Weitere Informationen:
Serie:
1886ENH
Länge:
500m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
S/FTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Certification RPC:
Dca
Mantelfarbe:
Grau
Verhalten im Brandfall:
Raucharm halogenfrei
Litzentyp:
Festmm
Weitere Suchbegriffe: Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, s/ftp netzwerkkabel grau s/ftp, cat7, kat 7 500m, 1623180, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Belden, 1886ENH00500, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.104,32*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 500 Meter (ab € 2,20864* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.229,45*
€ 1.463,05
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.221,30*
€ 1.453,35
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 1.187,48*
€ 1.413,10
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 1.124,69*
€ 1.338,38
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 1.104,32*
€ 1.314,14
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.