| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1623417 Herst.-Nr.: HS50 15R F EAN/GTIN: 5059041843003 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 15Ω Leistung = 50W Serie = HS50 Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse Toleranz = ±1% Technologie = Aluminium Anschlussart = Axial Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C Abmessungen = 49.1 x 28 x 14.8mm Gesamtbreite = 28mm
50-Watt-Leistungswiderstand mit Aluminiumgehäuse. Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.Hohe Leistung zum VolumenGewunden zur Maximierung der hohen ImpulsbelastbarkeitWerte von R005 bis 100K Weitere Informationen: | | Widerstand: | 15Ω | Leistung: | 50W | Serie: | HS50 | Gehäuse-Form: | Aluminiumgehäuse | Toleranz: | ±1% | Technologie: | Aluminium | Anschlussart: | Axial | Temperaturkoeffizient min.: | -100ppm/°C | Temperaturkoeffizient max.: | +100ppm/°C | Abmessungen: | 49.1 x 28 x 14.8mm | Gesamtbreite: | 28mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, 1623417, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS5015RF, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 20 | | € 8,95* | ab € 2,50* | € 4,48* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,00* | € 4,91* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,64* | € 5,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,92* | € 5,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 89,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|