Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artesyn Embedded Technologies Schaltnetzteil, 36V dc / 16.7A 600W 127 → 374 V dc, 90 → 264 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artesyn Embedded Technologies Schaltnetzteil, 36V dc / 16.7A 600W 127 → 374 V dc, 90 → 264 V ac
Artesyn Embedded Technologies Schaltnetzteil, 36V dc / 16.7A 600W 127 → 374 V dc, 90 → 264 V ac
Artesyn Embedded Technologies Schaltnetzteil, 36V dc / 16.7A 600W 127 → 374 V dc, 90 → 264 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-1623616
Hersteller:
     Artesyn
Herst.-Nr.:
     LCC600-36U-9P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 36V dc
Ausgangsstrom = 16.7A
Nennleistung = 600W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 127 → 374 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 230.2mm
Breite = 101mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 39.8mm
Temperatur min. = -40°C

Die Serie LCC600 umfasst vier Modelle mit gekapselten, konduktionsgekühlten AC-DC-Netzteilen, die Hauptausgangsspannungen von 12 V, 28 V, 36 V oder 48 V bieten. Jedes Modell verfügt außerdem über einen 5 V dc-Standby-Ausgang, der bis zu 1,5 Ampere liefern kann. Diese Netzteile mit einer Nennleistung von 600 Watt verfügen über eine thermische Grundplatte und sind in der Lage, die volle Ausgangsleistung über einen weiten Betriebstemperaturbereich von –40 bis 85 °C zu liefern. Für maximale Anwendungsflexibilität ist der Hauptausgang einstellbar. Das 48-V-Modell ist z. B. von 44 bis 54 V regelbar und hat einen Höchstnennstrom von 12,5 Ampere.602-W-Einfachausgang mit 5-V dc-StandbyKonduktionsgekühlt/ohne Lüfter-40 bis 85 °C Grundplattentemperatur (ohne Leistungsverringerung)Aktive StromaufteilungAktiver PFCAC_OK-, DC_OK-SignaleI2C / PMBus
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
36V dc
Ausgangsstrom:
16.7A
Nennleistung:
600W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
127 → 374 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
230.2mm
Breite:
101mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
39.8mm
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1623616, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Artesyn Embedded Technologies, LCC60036U9P, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,11*
€ 446,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,20*
€ 442,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,18*
€ 401,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,60*
€ 379,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 301,48*
€ 358,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 280,92*
€ 334,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,59*
€ 306,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.