Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artesyn Embedded Technologies DA10-M Steckernetzteil AC/DC-Adapter 10W, 100V ac, 5V dc / 2A Medizin-Zulassung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artesyn Embedded Technologies DA10-M Steckernetzteil AC/DC-Adapter 10W, 100V ac, 5V dc / 2A Medizin-Zulassung,
Artikel-Nr.:
     108EL-1623636
Hersteller:
     Artesyn
Herst.-Nr.:
     DA10-050MP-M402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
ac ac netzgeräte
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Globaler Stecker
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 2A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Micro-USB Typ B
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 10W
Kabellänge = 190mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Breite = 40.19mm

Die neuen, steckbaren AC-DC-Netzadapter für die Wandmontage der Standardserie DA10-M sind eine sehr flexible Stromversorgungslösung für Messtechnik, Telekommunikation, Computer-Peripheriegeräte und Mess- und Prüfsysteme. Sie sind mit einer sehr großen Auswahl an festen und austauschbaren AC-Stecker-Konfigurationen für den Einsatz in verschiedenen Ländern erhältlich. Sie haben die Wahl zwischen einem Standard-Zylinder-Stecker oder einem Micro-USB-Ausgangskabel. Die DA10-M-Serie nimmt einen breiten 90-264 V ac-Eingang auf und ist mit einem 5 V dc-Ausgang mit einer Nennleistung von 10 Watt erhältlich. Weitere Merkmale sind der Schutz gegen Überspannung, Überstrom, Kurzschluss und Übertemperatur. Der Betriebstemperaturbereich wird auf bis zu -10 °C erweitert und eignet sich dadurch für anspruchsvollere Anwendungsumgebungen. Hinweis: Es handelt sich nur um den Steckerkörper. Steckeraufsätze sind separat erhältlich. (1623639) 1623639Eingang Klasse IIBetrieb bis zu –10 °CÜberspannungs-, Übertemperatur-, Überstrom- und KurzschlussschutzErhältlich in mehreren festen und austauschbaren AC-SteckerkonfigurationenAusgangskabel erhältlich mit Zylinder-Stecker und Micro-USB-Steckverbindern
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Globaler Stecker
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
2A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Micro-USB Typ B
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
10W
Kabellänge:
190mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Breite:
40.19mm
Weitere Suchbegriffe: 1623636, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Artesyn Embedded Technologies, DA10050MPM402, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.