| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1623639 Herst.-Nr.: DA-ALL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Stecker austauschbar Zur Verwendung mit = DA10-Adapter Eingangsstrombereich = 0.15 A @ 240 V ac, 0.25 Arms @ 120 V acV ac
5 V und 12 V VersionenMedizinische und ITE-SicherheitSchaltnetzteil für WandmontageErhältlich in austauschbaren und festen AC-Stecker-KonfigurationenUniversal-WechselspannungseingangVoll geregelter AusgangÜberlast- und KurzschlussschutzÜbertemperaturschutzKonstantspannungHohe MTBFEingebauter EMI-Filter Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Stecker austauschbar | Zur Verwendung mit: | DA10-Adapter | Eingangsstrombereich: | 0.15 A @ 240 V ac, 0.25 Arms @ 120 V acV ac |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |