Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 6V min., 10-Pin, SMD 5V max MSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 6V min., 10-Pin, SMD 5V max MSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-1623814
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     82401444
EAN/GTIN:
     5059042443240
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Uni-Directional
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 10
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 3 x 3 x 0.875mm
Höhe = 0.875mm

ESD-Schutzvorrichtungen, Wurth Elektronik. TVS-Dioden-Array Serie WE-TVS ESD, extrem niedrige Kapazität TVS Schutzanwendungen gegen elektrostatische Entladung (ESD) für USB 2.0, HDMI, DVI, Ethernet, Firewire und serielle Busschnittstellen Betriebsspannung 3,3 V, 5 V und 12 V
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
10
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
3 x 3 x 0.875mm
Höhe:
0.875mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, diode würth elektronik, smd diode, 1623814, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Wurth Elektronik, 82401444, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.