Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Bustransceiver Bus Transceiver ALS 8-Bit Non-Inverting, THT 20-Pin PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1625267
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ALS641A-1N
EAN/GTIN:
     5059042192452
Suchbegriffe:
74ALS
74ALS Logic
74ALS Logik
ALS Logic
Logikfamilie = ALS
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 20
Eingangspegel = TTL
Ausgangspegel = TTL
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.1mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 48mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 25 ns @ 5.5 V
Breite = 6.35mm

Produktfamilie 74ALS, Texas Instruments. Hochentwickelte bipolare Schottky-Logikschaltkreise mit niedriger Leistungsaufnahme Betriebsspannung 4,5 – 5,5 Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang TTL
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
ALS
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
20
Eingangspegel:
TTL
Ausgangspegel:
TTL
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-0.1mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
48mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
25 ns @ 5.5 V
Breite:
6.35mm
Weitere Suchbegriffe: ALS-Logik, 74als, 1625267, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Texas Instruments, SN74ALS641A1N, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 5,34*
2 Tage
163
1
€ 14,99*
ab € 2,94*
€ 7,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 106,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.