Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Bustransceiver Bus Transceiver AVC Non-Inverting, SMD 6-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1625273
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AVC1T45DBVT
EAN/GTIN:
     5059042433432
Suchbegriffe:
74AVC
74AVC Logic
74AVC Logik
AVC Logic
Logikfamilie = AVC
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Eingangspegel = CMOS
Ausgangspegel = CMOS
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -12mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 12mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 5.6 ns @ 1.5 V
Höhe = 1.15mm

Produktfamilie 74AVCxT, Texas Instruments. Hochentwickelte CMOS-Logikschaltkreise mit sehr niedriger Versorgungsspannung Einzelnes Steuergatter Betriebsspannung: 1,2 bis 3,6 Kompatibilität: Eingang - LVCMOS, Ausgang - LVCMOS Latch-Up-Festigkeit übertrifft 100 mA pro JESD 78 Klasse II ESD-Schutz übertrifft JESD 22
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
AVC
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Eingangspegel:
CMOS
Ausgangspegel:
CMOS
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-12mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
12mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
5.6 ns @ 1.5 V
Höhe:
1.15mm
Weitere Suchbegriffe: AVC Logik, Latch, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, latch, 1625273, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Texas Instruments, SN74AVC1T45DBVT, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.