Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmuller Abisolierwerkzeug, Rund 4.5 → 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Weidmuller Abisolierwerkzeug, Rund 4.5 → 25mm
Weidmuller Abisolierwerkzeug, Rund 4.5 → 25mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1625442
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     AMI 900150
EAN/GTIN:
     4008190029241
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabeltyp = Rund
Abziehbereich = 4.5 → 25mm
Größe min. = 4.5mm
Größe max. = 25mm
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Rund
Abziehbereich:
4.5 → 25mm
Größe min.:
4.5mm
Größe max.:
25mm
Weitere Suchbegriffe: weidmüller abisolierer, abisolierer, 1625442, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, Weidmüller, AMI900150, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers, Weidmuller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9001530000
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.