Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED XLamp ML-E SMD LED Grün, 30,6 lm, 4-Pin PLCC 4 1600mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree LED XLamp ML-E SMD LED Grün, 30,6 lm, 4-Pin PLCC 4 1600mW
Artikel-Nr.:
     108EL-1626618
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     MLEGRN-A1-0000-000001
EAN/GTIN:
     5059041460583
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = PLCC 4
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Strahlstrom = 1600mW
Anzahl der Pins = 4
Lichtstrom = 30,6 lm
Linsenform = Quadratisch
Wellenlänge typ. = 535 nm
Serie = XLamp ML-E

Cree XLamp LEDs Serie ML-E. Die vielseitige LED XLamp ML-E von Cree ist eine Hochleistungs-LED der Beleuchtungsklasse mit einer mittleren Leistung von 0,5 Watt. Dank der Zuverlässigkeit der Beleuchtungsklasse von XLamp-LEDs, eines großen Strahlungswinkels, einer gleichmäßigen Leuchtleistung und einer branchenweit führenden Einteilung in Farbklassen bietet die LED XLamp ML-E eine hohe Leistungsfähigkeit sowie ein angenehmes Aussehen für eine Vielzahl von Beleuchtungsanwendungen einschließlich linearer Beleuchtung, LED-Glühlampen, Ersatz für Leuchtstofflampen und Beleuchtung von Einzelhandelsauslagen.. Weiße LEDs der Beleuchtungsklasse mit mittlerer Leistung, 0,5 W Maximaler Treiberstrom: 500 mA Großer Strahlungswinkel: 120° ANSI-konforme Sub-Bins Einheitlicher Farbton Elektrisch neutrale Wärmebrücke SMD-Gehäuse 3,5 x 3,15 x 1,2 mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
PLCC 4
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Strahlstrom:
1600mW
Anzahl der Pins:
4
Lichtstrom:
30,6 lm
Linsenform:
Quadratisch
Wellenlänge typ.:
535 nm
Serie:
XLamp ML-E
Weitere Suchbegriffe: 1626618, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, MLEGRNA10000000001, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1400
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,84*
2 Tage
555
1
€ 14,99*
ab € 0,651*
€ 1,644*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1400 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 4200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 28000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.400 Stück
Mindestbestellmenge: 1400 Stück ( entspricht € 1.176,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 132,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.