Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments HCT SOT-23 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments HCT SOT-23 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1626651
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHCT1G125DBVR
EAN/GTIN:
     5059042722932
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
Logikfamilie = HCT
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 8.5 ns @ 50 pF
Abmessungen = 3.05 x 1.75 x 1.3mm
Länge = 3.05mm

Produktfamilie 74AHCT1G, Texas Instruments. Versorgungsspannungsbereich: 4,5 V bis 5,5 V ±8 mA Ausgangsantrieb bei 5 V CMOS mit niedrigem Energieverbrauch
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
HCT
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
8.5 ns @ 50 pF
Abmessungen:
3.05 x 1.75 x 1.3mm
Länge:
3.05mm
Weitere Suchbegriffe: AHCT Logic, AHCT-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74ahct, 1626651, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, Texas Instruments, SN74AHCT1G125DBVR, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0712*
1
€ 6,90*
ab € 0,0649*
€ 0,4403*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,057*
€ 0,068
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 213,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.