Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Bustransceiver Bus Transceiver LVC 8-Bit Non-Inverting, SMD 24-Pin SSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Bustransceiver Bus Transceiver LVC 8-Bit Non-Inverting, SMD 24-Pin SSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-1627513
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC4245ADBR
EAN/GTIN:
     5059042435795
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfamilie = LVC
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 24
Eingangspegel = LVTTL
Ausgangspegel = LVTTL
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 6.7 ns @ 5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Bus-Transceiver 74LVC-Familie, Texas Instruments. Bus-Transceiver aus der Familie 74LVC von Niederspannungs-CMOS-Logik-ICs von Texas Instruments. Die 74LVC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter und ist für den Betrieb mit 3,3 V vorgesehen, um eine erhebliche Senkung des Stromverbrauchs im Vergleich zu 5-V-Systemen zu erreichen. Betriebsspannung: 1,65 bis 3,6 V 5-V-Eingänge Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS Latch-Up-Festigkeit übertrifft 250 mA pro JESD 17 ESD-Schutz übertrifft JESD 22
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVC
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
24
Eingangspegel:
LVTTL
Ausgangspegel:
LVTTL
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
6.7 ns @ 5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Latch, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, ti 74lvc, 74lvc, 1627513, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Texas Instruments, SN74LVC4245ADBR, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.338,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,66912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.465,14*
€ 1.743,5166
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.451,72*
€ 1.727,5468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.402,24*
€ 1.668,6656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.370,58*
€ 1.630,9902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.338,24*
€ 1.592,5056
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.