Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 12-Bit ADC ADS1018IDGST Quad, 3.3ksps VSSOP, 10-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments 12-Bit ADC ADS1018IDGST Quad, 3.3ksps VSSOP, 10-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1628052
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS1018IDGST
EAN/GTIN:
     5059042746709
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler = 4
Auflösung = 12-Bit
Abtastrate = 3.3ksps
Eingangssignal-Typ = Differential, Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VSSOP
Pinanzahl = 10
Integrale Nichtlinearität = 0.5LSB
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2 bis 5,5 V
Betriebstemperatur max. = 125 °Cmm

A/D-Wandler, 12 Bit, Mehrfachkanal ( ;=10 MS/s), Texas Instruments. Eine Serie von 12-Bit-A/D-Wandlern (ADCs) mit Umwandlungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 MS/s von Texas Instruments. Das Angebot umfasst sowohl parallele und serielle Schnittstellen und verschiedene ADC-Architekturen einschließlich SAR, Pipelined- und Delta-Sigma-Typen.
Weitere Informationen:
Architektur:
Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler:
4
Auflösung:
12-Bit
Abtastrate:
3.3ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential, Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VSSOP
Pinanzahl:
10
Integrale Nichtlinearität:
0.5LSB
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2 bis 5,5 V
Betriebstemperatur max.:
125 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad converter texas instruments, a d converter, 1628052, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, ADS1018IDGST, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.