Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 3 → 32 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 3 → 32 V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1629346
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LM2904VDR2G
EAN/GTIN:
     5059042462470
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 32 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Rail to Rail = Nein
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm

Zweifach-Operationsverstärker LM258, LM358, LM2904, NCV2904, einfache Versorgungsspannung, ON Semiconductor. Die Serie on Semiconductor von Zweifach-Operationsverstärkern ist brillant. Mit echten Differenzialeingängen können sie einzelne Versorgungsspannungen zwischen 3 V und 32 V betreiben Diese Operationsverstärker haben viele Vorteile im Vergleich zu anderen einzelnen Operationsverstärkern, wie z. B. Ruhestrom (ein Fünftel von denen mit MC1741). ESD-Klemmen sind auch auf allen Eingangsstiften angebracht. Der Gleichtakt-Eingangsbereich umfasst die negative Versorgung, wodurch die Notwendigkeit von Vorspannkomponenten in anderen Anwendungen entfällt. Die Ausgangsspannung umfasst die negative Versorgungsspannung.. Eigenschaften und Vorteile:. Betrieb mit einfacher Versorgungsspannung: 3 V - 32 V Gleichtaktbereich reicht bis zur negativen Versorgung Ein- und geteilter Versorgungsbetrieb Niedrige Eingangsvorspannungsströme Internal kompensiert Echt-Differenzial-Eingangsstufe ESD-Klemmen an den Eingängen. Anwendungen:. Integratoren Komparatoren Spannklemmen Stromregler Lineare Spannungsregler
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 32 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Rail to Rail:
Nein
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren on semiconductor, comparator, 1629346, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, onsemi, LM2904VDR2G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
1
€ 6,90*
ab € 0,141*
€ 0,719*
2 Tage
2260
5
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,843*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.