Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Taktteiler ECL Takt-Teiler ECL ECL, 2-Input SOIC, 8-Pin Single Ended


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Taktteiler ECL Takt-Teiler ECL ECL, 2-Input SOIC, 8-Pin Single Ended
Artikel-Nr.:
     108EL-1629987
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100EP33DG
EAN/GTIN:
     5059042427851
Suchbegriffe:
1629987
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Takttreiber und Taktverteilung
Logikfamilie = ECL
Logikfunktion = Takt-Teiler
Eingangssignal-Typ = ECL
Logik-Ausgangspegel = ECL
Betriebsart = Single Ended
Anzahl der Clock-Eingänge = 2
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Taktgeneratoren, ON Semiconductor. Emitter Coupled Logic (ECL) Arithmetische Funktionen wie Zähler, Teiler
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
ECL
Logikfunktion:
Takt-Teiler
Eingangssignal-Typ:
ECL
Logik-Ausgangspegel:
ECL
Betriebsart:
Single Ended
Anzahl der Clock-Eingänge:
2
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 49.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 98 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 98 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 196 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 490 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 980 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 49000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.