Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MAX809JTRG, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1630448
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MAX809JTRG
EAN/GTIN:
     5059042457186
Suchbegriffe:
1630448
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Nein
Power-Fail-Erkennung = Nein
Ausgangstreiber = Activ-Low, Push-Pull
Montage-Typ = SMDms
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
Überwachungsspannung max. = 4.1V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CV

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Nein
Power-Fail-Erkennung:
Nein
Ausgangstreiber:
Activ-Low, Push-Pull
Montage-Typ:
SMDms
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.04 x 1.4 x 1.01mm
Überwachungsspannung max.:
4.1V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,13181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 469,17*
€ 558,3123
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 465,24*
€ 553,6356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 430,20*
€ 511,938
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 412,17*
€ 490,4823
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 395,43*
€ 470,5617
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.