Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 150mA, 1 Linearregler TSOP, 5-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1630720
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP551SN18T1G
EAN/GTIN:
     5059042428964
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 150mA
Ausgangsspannung = 1,8 V
Line-Regulation = 30 mV
Genauigkeit = 2%
Polarität = Negativ
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3 x 1.5 x 1mm
Höhe = 1mm
Breite = 1.5mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), 150 mA, bis 1,8 V, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
150mA
Ausgangsspannung:
1,8 V
Line-Regulation:
30 mV
Genauigkeit:
2%
Polarität:
Negativ
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3 x 1.5 x 1mm
Höhe:
1mm
Breite:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1630720, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP551SN18T1G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
1
€ 6,90*
ab € 0,198*
€ 0,825*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.