Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 32kbit EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, UDFN, 400ns SMD 4 K x 8 bit, 4096 x 8-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1630881
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CAT24C32HU4I-GT3
EAN/GTIN:
     5059042430752
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 32kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = UDFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 4 K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 3.05 x 2.05 x 0.5mm
Anzahl der Wörter = 4096

Elektrisch löschbare PROMs Seriell/I²C, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
32kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
UDFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
4 K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
3.05 x 2.05 x 0.5mm
Anzahl der Wörter:
4096
Weitere Suchbegriffe: 1630881, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, onsemi, CAT24C32HU4IGT3, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 794,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,26489* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 859,20*
€ 1.022,448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 857,37*
€ 1.020,2703
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 836,76*
€ 995,7444
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 817,92*
€ 973,3248
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 794,67*
€ 945,6573
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.